デジタル はかり 5kgのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
210件の「デジタル はかり 5kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル スケール 5kg」、「1g単位 はかり」、「量り 5kg」などの商品も取り扱っております。
大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
種類 デジタルスケール 表示形式 デジタル ひょう量(g) 5000 最小表示(g) 1 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 128×128 計量範囲 5~5000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×180×31 安定所要時間 約3秒 オートパワーオフ 約4分 電源 単4形乾電池×2個 材質 耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス 付属品 単4形乾電池×2個(動作確認用) 質量(g) 約404 ひょう量単位 g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 上皿式はかり 表示形式 デジタル ひょう量(g) 5000 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 230×190 エスコ品番 EA715CF-5 目量(g) 5 ひょう量単位 g
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。 トラスコ品番 160-6378 材質 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス 寸法(mm) 130×180×31、載皿:130×130 電源 単4形乾電池×2個(付属) 最小表示(g) 1 本体寸法(mm) 130×180×30 目量(kg) 5 検定 対象外 計量皿形状
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 20~5000 最小表示(g) 1 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 表示方式 デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.3MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 232 外形寸法W(mm) 244 外形寸法H(mm) 137 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質 ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式 デジタル 動作温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±0.015%/℃ 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿 材質 PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.4 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 測定方法 静電容量式 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 防塵防水性能 防滴Ⅱ型(IPX2) オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類 電子天秤 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 計量皿寸法(mm) 230×190 電池寿命(時間) 約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±0.015%/℃ 表示書き換え間隔 約10回/秒 動作温度(℃) -10~40 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質 ABS樹脂 種類 デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 センサー ロードセル方式 保護等級 IPX2 防滴II形 表示形式 デジタル 使用環境湿度(%) 85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×108×260 計量皿形状 角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品 取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿 材質 ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(kg) 約2.2(乾電池を含む) ホワイト 測定範囲 0 ~ 5000g 材質(本体) ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 デジタルスケール 電源(V) DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売) ひょう量(kg) 5 電源 DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>) 最小表示(g) 2 文字高(mm) 32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×263×114 保護等級 IP67 機能 地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続) 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約300 最小目盛 2g 保証期間 1年 防塵防水性能 IP67(防浸形)(乾電池使用時) オートパワーオフ 設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×114×263 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様 0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源 単4形乾電池 最小表示 1g オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 画面寸法(mm) 60×30 ひょう量単位 g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

最大計量10kgの作業用スケール。ステンレス計量皿は取り外せる。見やすい超大画面バックライト付液晶。メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)。設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)
仕様 ポジティブリスト適合外 その他 【地域質量調整】あり【風袋引き】あり 付属品 給電用USBケーブル1本 材質 本体:ABS、計量皿:ステンレス グレー 質量(g) 1700 電源 単3形乾電池×4、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【計量皿】242×200 幅(cm) 24.2 最大計量(g) 10000 表示単位 5g オートパワーオフ 4分 高さ(cm) 9.8 バックライト あり 取扱説明書 (3.34MB) 奥行き(cm) 26.6 所要時間 【安定】3秒
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他 mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚 付属品 お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付) 材質 ABS、PET、シリコーンゴム アイボリー 電源(V) 3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【計量皿】140×140 最小表示(g) 通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g) 本体質量(g) 約428(乾電池含む) 文字高(mm) 18 電池寿命(連続時間) 120(マンガン乾電池での参考値) オートパワーオフ 約6分 対象地域 9区分 計量範囲 0~3000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×34×210 計量精度 通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g ひょう量単位 g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品 取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個 材質 ステンレス皿 質量(kg) 約2.5 種類 デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃) 0~+40 分解能 1/2000 機能 オートパワーオフ機能付 表示形式 デジタル 校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×260×108 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可 電池寿命 約1800時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%) 85RH以下 計量皿形状 角皿
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品 取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本 トラスコ品番 470-8348 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 載皿:171×155 高さ(mm) 54 使用温度範囲(℃) 10~30 奥行(mm) 245 間口(mm) 193 ひょう量(kg) 5 電源 アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C) ひょう量(g) 5000 消費電流(mA) 20.5/4.5(バックライトON/OFF時) 保証期間 1年 最小目盛(g) 2 電池寿命 1日5分間使用:約9.6ヶ月間(バックライトONF時) 安定所要時間 約2秒間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品 取扱説明書 電源 単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売) 計量皿寸法(mm) 230×190 文字高(mm) 25 電池寿命(時間) 約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×250×106 表示単位 g 表示書き換え間隔 約10回/秒 使用環境湿度(%) 85以下(ただし結露しないこと)
1台
8,400 税込9,240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)